Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3B7 BOB 24 V CA 50/60 HZ CONT.40-65 - LXD3B7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3B7 BOB 24 V CA 50/60 HZ CONT.40-65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410304

Artikelnummer

SNRLXD3B7

Herstellernummer

LXD3B7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Contattori da 9 a 150 A in AC3. TeSys D - bobina del contattore - LXD3 - 24VAC 50/60Hz per 40 ... 65 A contattore