Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3F7 BOB 110 V CA 50/60 HZ CONT.40-65 - LXD3F7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3F7 BOB 110 V CA 50/60 HZ CONT.40-65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410359

Artikelnummer

SNRLXD3F7

Herstellernummer

LXD3F7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

LXD3F7 è una bobina CA 110 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D40A a D65A e LC1 da DT60A a DT80A. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) ein ambienti fino a 60°C.