Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3M7 BOB 220 V CA 50/60 HZ CONT.40-65 - LXD3M7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3M7 BOB 220 V CA 50/60 HZ CONT.40-65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410410

Artikelnummer

SNRLXD3M7

Herstellernummer

LXD3M7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Bobina per contattore TeSys D, 220 V CA 50/60 Hz. gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: bobina contattore - nome abbreviato: LXD3 - induttanza circuito chiuso: 10 H - compatibilità prodotto: LC1D40A...D65A, LC1DT60A, LC1DT80A - durata meccanica: 6 Mcicli. Benefici: Assumi il controllo dell'integrazione. La gamma Tesys D, oltre al rinnovato design, offre alte prestazioni tecniche elettriche e meccaniche, affidabilità e praticità do cablaggio. Nei calibri da 40, 50 e 65A il sistema di connessione brevettato EVERLINK permette, oltre alla connessione diretta tra contattore, salvamotore e relè termico, il mantenimento della pressione sui conduttori anche in presenza di deformazione dei conduttori stessi. Da 9 a 65A i contattori possono comunicare in rete grazie ad accessori specifici (Quick fit ).... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture, Edifici, perfetta integrazione nei sistemi di controllo, ideali per l'avviamento dei motori in qualsiasi tipo di applicazione..