SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3P7 BOB 230 V CA 50/60 HZ CONT.40-65 - LXD3P7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119410427
Artikelnummer
SNRLXD3P7
Herstellernummer
LXD3P7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
LXD3P7 è una bobina CA 230 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D40A a D65A e LC1 da DT60A a DT80A. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) ein ambienti fino a 60°C.


