Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU04M3X LXM28 CAN IO 1/3PH 230V 400W - LXM28AU04M3X

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU04M3X LXM28 CAN IO 1/3PH 230V 400W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 220...220 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 16 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.6 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.4 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480711787

Artikelnummer

SNRLXM28AU04M3X

Herstellernummer

LXM28AU04M3X

Hersteller

SNR

Netzspannung:

220...220 V

Max. Ausgangsfrequenz:

16 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.6 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.4 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

146 mm

Höhe:

150 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

55 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

Direktumrichter

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servoazionamento di movimento senza filtro EMC è dotato di interfaccia HMI con display a 7 segmenti e 5 pulsanti. Grazie al suo concetto di comunicazione aperta, il servozionamento Lexium 28 può essere facilmente integrato in numerose architetture di sistema di controllo. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 220V (monofase e trifase), una corrente di uscita di 7,8A a 220 V, una potenza di 400 W/0,53HP e una potenza continua di 400W a 220 V. Il prodotto include un morsetto a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 per le interfacce di comunicazione integrate CANopen e CANmotion. L'interfaccia fisica è RS485 per slave Modbus seriale. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 55 mm (larghezza) x 146 mm (profondità) x 150 mm (altezza). Peso: 1 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Il prodotto è compatibile con il servomotore BCH2 (60 mm, 2 stack motore) a 400 W, il servomotore BCH2 (80 mm, 1 stack motore) a 400W e il servomotore BCH2 (130 mm, 1 stack motore) a 300 W. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchine compatte.