Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32AU45M2 LXM32A CAN RJ45 4,5A RMS PEAK 1PH 230V - LXM32AU45M2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32AU45M2 LXM32A CAN RJ45 4,5A RMS PEAK 1PH 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 115...230 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 8 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 1.5 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.3 kW

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480076732

Artikelnummer

SNRLXM32AU45M2

Herstellernummer

LXM32AU45M2

Hersteller

SNR

Netzspannung:

115...230 V

Max. Ausgangsfrequenz:

8 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

1.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.3 kW

Schutzart (IP):

sonstige

Eingangsphasenzahl:

1

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

1

Max. Ausgangsspannung:

230 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.3 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

237 mm

Höhe:

270 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

48 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il servoazionamento di movimento AC per un asse è dotato di un filtro EMC integrato, azionamento compatto con ingressi analogici e treno di impulsi. Fornisce i seguenti ingressi: 1 di acquisizione, 2 di sicurezza e 4 di logica, e 2 uscite. Grazie al suo design compatto, questo servoazionamento consente di risparmiare spazio e dimensioni dell'armadio, riduce l'ingombro della macchina e abbatte i costi. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 100V a 120 V, 200V a 240V V (monofase), una corrente di uscita continua a 1,5A a 8 kHz e una potenza continua di 500W a 230 V.Il prodotto include un morsetto per il collegamento elettrico e tre connettori RJ45 per le interfacce di comunicazione integrate CANopen e CANmotion. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 48 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza).Peso: 1,6 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA, RoHS, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Il prodotto è compatibile con i servomotori BSH. La famiglia di servozionamenti con quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una selezione di elementi opzionali. Fornisce la combinazione di azionamento e motore che ha esattamente la potenza, le prestazioni e la funzionalità necessarie.