SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32CD18M2 LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 18A RMS PEAK - LXM32CD18M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 115...230 V
Max. Ausgangsfrequenz - 8 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1 kW
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480076664
Artikelnummer
SNRLXM32CD18M2
Herstellernummer
LXM32CD18M2
Hersteller
SNR
Netzspannung:
115...230 V
Max. Ausgangsfrequenz:
8 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1 kW
Schutzart (IP):
sonstige
Eingangsphasenzahl:
1
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
1
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Tiefe:
237 mm
Höhe:
270 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Breite:
48 mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
sonstige


