Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32CU45M2 LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 4,5A RMS PEA - LXM32CU45M2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32CU45M2 LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 4,5A RMS PEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 115...230 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 8 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 1.5 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.3 kW

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480076640

Artikelnummer

SNRLXM32CU45M2

Herstellernummer

LXM32CU45M2

Hersteller

SNR

Netzspannung:

115...230 V

Max. Ausgangsfrequenz:

8 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

1.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.3 kW

Schutzart (IP):

sonstige

Eingangsphasenzahl:

1

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

1

Max. Ausgangsspannung:

230 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.3 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

237 mm

Höhe:

270 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

48 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

sonstige

LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 4,5A RMS PEA. gamma prodotto: Lexium 32 - tipo di prodotto o componente: servoazionamento movimento - nome abbreviato: LXM32C - numero di fasi della rete: monofase - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 100...120 V (- 15...10 %), 200...240 V (- 15...10 %) - limiti tensione alimentazione: 170...264 V, 85...132 V - frequenza di rete: 47,5...63 Hz - filtro EMC: integrato - picco corrente uscita 3s: 3 A a 115 V per 5 s, 4.5 A a 230 V per 5 s - potenza continua: 150 W a 115 V, 500 W a 230 V - alimentazione nominale: 0.15 kW a 115 V (f = 8 kHz), 0.3 kW a 230 V (f = 8 kHz) - corrente di linea: 2,6 A, THDI of 85 % a 115 V, with external line choke di 5 mH, 2,9 A, THDI of 173 % a 115 V, without line choke, 2,9 A, THDI of 181 % a 230 V, without line choke, 3.4 A, THDI of 100 % a 230 V, with external line choke di 5 mH. Benefici: .. Applicazioni: ..