SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32MD18N4 LXM32 MODULARE 18A RMS PEAK 3PH 480V - LXM32MD18N4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480076886
Artikelnummer
SNRLXM32MD18N4
Herstellernummer
LXM32MD18N4
Hersteller
SNR
Il servoazionamento Lexium 32 funziona a una tensione di alimentazione nominale da 208 Vca a 480 Vca. Può alimentare motori sincroni 3 fase BMH o BSH, la sua corrente di uscita continua è 6 A a 8 kHz. La dimensione compatta del servoazionamento e del servomotore associato fornisce la potenza massima nello spazio minimo. Questo servoazionamento è progettato specificamente per macchine industriali. Offre prestazioni elevate, potenza e semplicità di utilizzo nelle applicazioni di controllo del movimento. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, ed è certificato UL e CSA e con marchio CE. È stato sviluppato per soddisfare i requisiti delle direttive relative alla protezione dell'ambiente (RoHS).