Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32MD72N4 LXM32 MODULAR 72A RMS CRETE 3PH 480V - LXM32MD72N4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32MD72N4 LXM32 MODULAR 72A RMS CRETE 3PH 480V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480216244

Artikelnummer

SNRLXM32MD72N4

Herstellernummer

LXM32MD72N4

Hersteller

SNR

Il servoazionamento Lexium 32 funziona con una tensione di alimentazione nominale da 208V AC a 480V AC. Può alimentare motori sincroni a 3 fasi BMH o BSH e ha una corrente continua in uscita di 24A a 8 kHz. Le dimensioni compatte del servoazionamento e del servomotore associato forniscono la massima potenza con il minimo ingombro. Il servoazionamento è progettato appositamente per le macchine industriali. Offre alte prestazioni, potenza e semplicità d'uso in applicazioni di Motion Control. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, è certificato UL e CSA e riporta il marchio CE. È stato sviluppato per soddisfare i requisiti delle direttive in materia di protezione dell'ambiente (RoHS).