Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ2H2X4BD TELEINV H 0,75KW 24 VDC VITE - LZ2H2X4BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ2H2X4BD TELEINV H 0,75KW 24 VDC VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485421056

Artikelnummer

SNRLZ2H2X4BD

Herstellernummer

LZ2H2X4BD

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2.4 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.37 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

0.75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2.4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.18...2.4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

70 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Leuchtmelder:

4

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

22.6 mm

Höhe:

106.5 mm

Tiefe:

113.4 mm

Avviatore inverso ultra compatto TeSys H, 3 poli, 2,4 A/500 V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 0.75kW@400V (1HP@480V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di potenza garantisce un'estrema compattezza (22,5 mm di larghezza) e una durata elettrica estesa fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo per 2 direzioni di rotazione, una corrente del motore regolabile 0.18-2.4A, protezione da sovraccarico termico di classe 10A con reset automatico/manuale/remoto, protezione da perdita di fase e squilibrio di fase, protezione da stallo e blocco del motore. Da alimentare con 24 V CC, fornisce ingressi logici per la direzione del motore FW/RV e il reset remoto dopo sgancio termico, relè di contatto 1 C/O per indicazione di guasto, stato LED sul fronte per indicazione di sgancio e funzionamento del motore. Da alimentare a 24V DC. Montaggio su guida DIN, morsetti a vite per controllo e alimentazione, può essere utilizzato senza declassamento per temperature ambiente da -25 a 70°C. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CCC). Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC).