SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ2H6X5BD TELEINV H 3KW 24 VDC VITE - LZ2H6X5BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485421216
Artikelnummer
SNRLZ2H6X5BD
Herstellernummer
LZ2H6X5BD
Hersteller
SNR
Starter inverso ultracompatto TeSys H, 3 poli, 6,5 A/500V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 3 kW a 400V (3HP a 480 V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di alimentazione offre una grande compattezza (22,5 mm di larghezza) e una lunga durata elettrica fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo di 2 direzioni di rotazione, una corrente del motore regolabile 1,5-6,5 A, protezione da sovraccarico termico classe 10A con ripristino automatico/manuale/remoto. Fornisce inoltre perdita di fase e protezione da squilibrio di fase, protezione contro lo stallo e l'inceppamento del motore. Da alimentare a 24V DC. Fornisce ingressi logici per direzione del motore FW/RV e ripristino remoto dopo scatto termico, relè di contatto per segnalazione di guasto, stato LED sulla parte anteriore per indicazione di scatto e funzionamento del motore. Montaggio su guida DIN, morsetti a vite per controllo e alimentazione, può essere utilizzato senza declassamento a temperatureda -25 a 70°C. Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC).


