Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ7H2X4BD DIRETTO H SAFE 0,75KW 24 VDC VITE - LZ7H2X4BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ7H2X4BD DIRETTO H SAFE 0,75KW 24 VDC VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485421018

Artikelnummer

SNRLZ7H2X4BD

Herstellernummer

LZ7H2X4BD

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2.4 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.37 kW

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.18...2.4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

70 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Starter di sicurezza diretto ultracompatto TeSys H, 3 poli, 2,4 A/500V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 0,75kW a 400V (1 HP a 480V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di alimentazione offre una grande compattezza (22,5 mm di larghezza) e una lunga durata elettrica fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo di una direzione di rotazione, una corrente del motore regolabile 0,18-2,4 A, protezione da sovraccarico termico classe 10A con ripristino automatico/manuale/remoto. Fornisce inoltre perdita di fase e protezione da squilibrio di fase, protezione contro lo stallo e l'inceppamento del motore. Da alimentare a 24V DC, fornisce ingressi logici per ON/OFF del motore e ripristino da remoto dopo scattotermico, un relè di contatto per segnalazione di guasto, stato LED sulla parte anteriore per indicazione di scatto e funzionamento del motore. Con una funzione integrata Safe Torq Off (STO) con livello SIL3 secondo IEC61508-1 e livello PLe secondo ISO13849-1, può essere integrato nelle applicazioni della catena di sicurezza. Montaggio su guida DIN, morsetti a vite per controllo e alimentazione, può essere utilizzato senza declassamento a temperature da -25 a 70°C. Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC).