Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26927 SD 240-415VAC 24-130VDC - M9A26927

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26927 SD 240-415VAC 24-130VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Funzione - Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430269274

Artikelnummer

SNRM9A26927

Herstellernummer

M9A26927

Hersteller

SNR

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Funzione:

Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

1

Già predisposti in fabbrica:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Numero di contatti di segnalazione:

0

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

SD 240-415VAC 24-130VDC. gamma: Multi 9 - tipo di prodotto o componente: Contatto sganciato - nome abbreviato: SD - Corrente nominale [In]: 3 A a 415 V CA - 50/60 Hz, 6 A a <= 240 V CA - 50/60 Hz. Benefici: La protezione elettrica multistandard, Disponibile in tutto il mondo: tranquillità, Montaggio su guida DIN: semplicità, Più associazioni di prodotti: flessibilità, Dimensioni ridotte, risparmio di spazio: produttività.. Applicazioni: Applicazioni che richiedono protezione dei circuiti derivati (UL 489; UL 489A); applicazioni che permettono l'utilizzo di dispositivi di protezione supplementari (UL 1077): .., Comandi e automazione industriali, Telecomunicazioni, informatica, Apparecchiature medicali....