Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26929 SD+OF 24-415VAC 24-130VDC - M9A26929

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26929 SD+OF 24-415VAC 24-130VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsspannung - 415 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430269298

Artikelnummer

SNRM9A26929

Herstellernummer

M9A26929

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC