Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26969 MNX 230VAC - M9A26969

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26969 MNX 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - sonstige

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Funktion - Hilfsschalter

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430269694

Artikelnummer

SNRM9A26969

Herstellernummer

M9A26969

Hersteller

SNR

Gerätemontage:

sonstige

Bemessungsspannung:

230 V

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Questo ausiliario elettrico Multi9 MNx è uno sganciatore di minima tensione. È dedicato a Multi9 GFP, C60BP, C60SP, C60BPR. La larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 230 VCA. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di esercizio va da -25°C a 50°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a 85°C. Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 60947-1.