Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26971 MNX 400VAC - M9A26971

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26971 MNX 400VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 380 V

  • Funktion - Hilfsschalter

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430269717

Artikelnummer

SNRM9A26971

Herstellernummer

M9A26971

Hersteller

SNR

Bemessungsspannung:

380 V

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Unterspannungsauslöser MNx Multi 9 OEM. Betriebsspannung (Ue) 400V AC. Auslösung des zugehörigen Geräts durch Öffnung des Steuerstromkreises. Ein Abfall der Versorgungsspannung löst das zugehörige Gerät nicht aus. Eine sperrende Drucktastersteuerung ermöglicht es, dass der geschützte Stromkreis in einen Sicherheitszustand gesetzt wird. Mit mechanischer Statusanzeigeleuchte (rot) auf der Frontseite. Ausfallsichere Not-Aus-Funktion. Unempfindlich gegenüber Änderungen der Steuerkreisspannung für eine verbesserte Betriebskontinuität. Der Unterspannungsauslöser MNx erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1.