Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A27108 MN 24VAC - M9A27108

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A27108 MN 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430271086

Artikelnummer

SNRM9A27108

Herstellernummer

M9A27108

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Questo ausiliario elettrico MN Acti9 è un dispositivo di bobine di minima tensione. È dedicato a GFP, C60BP, C60SP, C60BPR Multi9. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 24VAC o 24 V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-1.