Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F22110 C60SP 1P C 10A 10KA 277V UL1077 - M9F22110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F22110 C60SP 1P C 10A 10KA 277V UL1077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 10.44 kg CO2 eq.

Produktserien

EAN

3606481168207

Artikelnummer

SNRM9F22110

Herstellernummer

M9F22110

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

277 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

3 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...70 °C

Leitungsschutzschalter C60BP Multi 9 OEM, 10 kA. 1-polig, Nennstrom 63A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 240V AC IEC/EN 60947-2 / 277V AC UL 489, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Einfach-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Befestigung über normalen Clipverschluss auf DIN-Schiene. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung (OF), Fehlerauslösung (SD), Arbeitsstromauslöser (MX, MX+OF), Unterspannungsauslöser (MN, MNs, MNx). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Der C60SP erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2, UL 489 / CSA C22.2 Nr.5 / GB 14048-2. Leitungsschutzschalter C60SP sind Multistandard-Leitungsschutzschalter die weltweit eingesetzt werden können, da sie alle internationalen und auch alle wichtigen nationalen Normen erfüllen.