SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F22206 C60SP 2P C 6A 10KA 480Y/277V UL1077 - M9F22206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 13.85 kg CO2 eq.
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481168405
Artikelnummer
SNRM9F22206
Herstellernummer
M9F22206
Hersteller
SNR
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
277 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Überspannungskategorie:
4
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...70 °C


