SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5CC004 TA 40/5 CAVO D.21MM - METSECT5CC004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 40 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303431123681
Artikelnummer
SNRMETSECT5CC004
Herstellernummer
METSECT5CC004
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
40 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


