SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5CC008 TA 75/5 CAVO D.21MM - METSECT5CC008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 75 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303431123421
Artikelnummer
SNRMETSECT5CC008
Herstellernummer
METSECT5CC008
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
75 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


