Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5CC015 TA 150/5 CAVO D.21MM - METSECT5CC015

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5CC015 TA 150/5 CAVO D.21MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303431123452

Artikelnummer

SNRMETSECT5CC015

Herstellernummer

METSECT5CC015

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per cavo, ha una corrente nominale di linea di 150 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 21 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 3 VA, per classe 1 potenza massima 4 VA, per classe 3 potenza massima 5 VA.