Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DA080 TA 800/5 SBARRA 32X65MM - METSECT5DA080

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DA080 TA 800/5 SBARRA 32X65MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303431123667

Artikelnummer

SNRMETSECT5DA080

Herstellernummer

METSECT5DA080

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 800 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 65 mm x 32 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 65 mm x 32 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 12 VA, per classe 1 potenza massima 15 VA.