SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DB125 TA 1250/5 SBARRA 38X127MM - METSECT5DB125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA
Geeicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303431123735
Artikelnummer
SNRMETSECT5DB125
Herstellernummer
METSECT5DB125
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
12 VA
Geeicht:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


