Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DB150 TA 1500/5 SBARRA 38X127MM - METSECT5DB150

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DB150 TA 1500/5 SBARRA 38X127MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303431123742

Artikelnummer

SNRMETSECT5DB150

Herstellernummer

METSECT5DB150

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 38 mm x 127 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 127 mm x 38 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 10 VA, per classe 1 potenza massima 15 VA.