Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DC200 TA 2000/5 SBARRA 52X127MM - METSECT5DC200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DC200 TA 2000/5 SBARRA 52X127MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480618994

Artikelnummer

SNRMETSECT5DC200

Herstellernummer

METSECT5DC200

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 2000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 128 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 127 mm x 52 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 25 VA, per classe 1 potenza massima 30 VA.