Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DE150 TA 1500/5 SBARRA 54X102MM - METSECT5DE150

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DE150 TA 1500/5 SBARRA 54X102MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480618963

Artikelnummer

SNRMETSECT5DE150

Herstellernummer

METSECT5DE150

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 129 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 102 mm x 54 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 20 VA, per classe 1 potenza massima 25 VA.