Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MB025 TA 250/5 D.26 - SBAR 12X40 15X32MM - METSECT5MB025

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MB025 TA 250/5 D.26 - SBAR 12X40 15X32MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 26 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480618758

Artikelnummer

SNRMETSECT5MB025

Herstellernummer

METSECT5MB025

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 250 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 26 mm. Compatibile con una doppia uscita per barra: 40,5 mm x 12,5 mm o 32,5 mm x 15,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 4 VA, per classe 1 potenza massima 6 VA.