Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MC050 TA 500/5 SBARRA 10X40 20X32 25X25MM - METSECT5MC050

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MC050 TA 500/5 SBARRA 10X40 20X32 25X25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480618840

Artikelnummer

SNRMETSECT5MC050

Herstellernummer

METSECT5MC050

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 41 mm x 41 mm. Compatibile con un'uscita tripla per barra: 40,5 mm x 10,5 mm o 32,5 mm x 20,5 mm o 25,5 mm x 25,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 10 VA, per classe 1 potenza massima 12 VA.