Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5VV500 TA 5000/5 SBARRA 55X165MM - METSECT5VV500

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5VV500 TA 5000/5 SBARRA 55X165MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 5000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 60 VA

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303431123810

Artikelnummer

SNRMETSECT5VV500

Herstellernummer

METSECT5VV500

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

5000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

60 VA

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 5000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 165 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 165 mm x 55 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 60 VA.