SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR30500 ROGCOIL - D=98MM, L CAVO=2,4M 5000A - METSECTR30500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 5000 A
Öffnungsdurchmesser - 96 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489421427
Artikelnummer
SNRMETSECTR30500
Herstellernummer
METSECTR30500
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
5000 A
Öffnungsdurchmesser:
96 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


