SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR46500 ROGCOIL - D=147MM, L CAVO=2,4M 5000A - METSECTR46500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 5000 A
Öffnungsdurchmesser - 146 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489421434
Artikelnummer
SNRMETSECTR46500
Herstellernummer
METSECTR46500
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
5000 A
Öffnungsdurchmesser:
146 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


