Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR90500 ROGCOIL - D=293MM, L CAVO=2,4M 5000A - METSECTR90500

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR90500 ROGCOIL - D=293MM, L CAVO=2,4M 5000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 5000 A

  • Öffnungsdurchmesser - 287 mm

  • Geeicht - nein

  • Schnappbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489421458

Artikelnummer

SNRMETSECTR90500

Herstellernummer

METSECTR90500

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

5000 A

Öffnungsdurchmesser:

287 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente a core flessibile, progettato per l'installazione retrofit, ha una corrente nominale di linea da 50A A a 5000A. La bobina può essere avvolta intorno a un cavo dal diametro esterno massimo di 287 mm. Precisione di misura +/- 1% da 50A a 5000A. Un cavo volante di 2,4 m è disponibile per collegare il trasformatore a un misuratore. Il prodotto ha ricevuto la certificazione cURus ed è riconosciuto da UL.