SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5310 POWER METER PM5310 (MODBUS+2I/2O) - METSEPM5310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 8.5 A
Maximalstrom (Imax) - 20 A
Nennspannung (Un) L-L - 35...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480654121
Artikelnummer
SNRMETSEPM5310
Herstellernummer
METSEPM5310
Hersteller
SNR
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
8.5 A
Maximalstrom (Imax):
20 A
Nennspannung (Un) L-L:
35...690 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
innerstaatlich
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
20...400 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
Stecktechnik
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
C
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
6
Impulsart:
S0
Frequenz:
45...65 Hz
Messungsart Lastgang:
ja
Mit Sperrcode:
nein
Impulsrate:
1...9999999 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP52
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
0


