Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5331 POWER METER PM5331 (PM5330+MID) - METSEPM5331

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5331 POWER METER PM5331 (PM5330+MID)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 8.5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 20 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 35...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480654145

Artikelnummer

SNRMETSEPM5331

Herstellernummer

METSEPM5331

Hersteller

SNR

Polart:

Dreileiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

8.5 A

Maximalstrom (Imax):

20 A

Nennspannung (Un) L-L:

35...690 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

20...400 V

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

Stecktechnik

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

C

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

extern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

6

Impulsart:

S0

Frequenz:

45...65 Hz

Messungsart Lastgang:

ja

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

1...9999999 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP52

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

0

Il dispositivo è un misuratore di energia per montaggio a incasso con display LCD retroilluminato da 96 mm x 96 mm e offre una certificazione MID aggiuntiva per applicazioni Revenue. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 64 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 31a armonica. Include 256 kilobyte di memoria per due parametri fissi, energia attiva e reattiva. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 415 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase o trifase e neutro. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 35 a 690 V AC, da 47 a 63 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 47 a 63 Hz. Il protocollo di comunicazione è costituito da cavi Modbus RTU e ASCII 2 con porta RS485. Il misuratore presenta anche due ingressi digitali o uscite digitali, configurabili e doppie uscite relè. Sono presenti 35 allarmi configurabili e supporta quattro programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 2,83 pollici (72 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,2 oz (430 g).