SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5563 POWER METER PM5560 SENZA DISPLAY - METSEPM5563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 20 A
Nennspannung (Un) L-L - 35...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480654183
Artikelnummer
SNRMETSEPM5563
Herstellernummer
METSEPM5563
Hersteller
SNR
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
20 A
Nennspannung (Un) L-L:
35...690 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Multitarif
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
20...400 V
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
REG
Impulsausgang:
optisch
Genauigkeitsklasse:
C
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
6
Impulsart:
S0
Frequenz:
45...65 Hz
Messungsart Lastgang:
ja
Mit Sperrcode:
nein
Impulsrate:
1...9999999 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP52
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
0


