Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM8240 POWER METER PM8240 -FRONTEQ. 96X96 - METSEPM8240

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM8240 POWER METER PM8240 -FRONTEQ. 96X96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 10 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 100...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480701931

Artikelnummer

SNRMETSEPM8240

Herstellernummer

METSEPM8240

Hersteller

SNR

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

10 A

Nennspannung (Un) L-L:

100...690 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Multitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

Frontmontage

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

C

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

intern/extern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

6

Impulsart:

S0

Frequenz:

42...69 Hz

Messungsart Lastgang:

ja

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP54

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

0

I misuratori della serie PowerLogic PM8000 sono misuratori di potenza multifunzione compatti ed economici che contribuiscono a garantire l'affidabilità e l'efficienza delle infrastrutture critiche di alimentazione. Rilevano e permettono la comprensione le complesse condizioni che determinano la qualità dell'energia, permettendo di intraprendere azioni per mitigare qualsiasi problema. I misuratori della serie PowerLogic PM8000 offrono la versatilità necessaria per eseguire quasi tutte le possibili funzioni, in qualunque tipo di installazione. L'architettura modulare e flessibile della tecnologia ION consente un approccio semplice a elementi costitutivi, per personalizzare ogni misuratore in base all'applicazione di riferimento. Con rilevamento della direzione dei disturbi brevettato, precisione di livello Revenue, porte di comunicazione multiple, analisi della qualità dell'alimentazione integrata, interfaccia web e display grafico a colori. Certificato da laboratori terzi per la precisione dell'energia (IEC 62052-11, IEC 62052-22, IEC 62052-24) e la qualità dell'alimentazione (IEC 62586-2, IEC 61000-4-30 - classe S). La serie PowerLogic PM8000 garantisce dati affidabili e di qualità. Le funzionalità di sicurezza informatica includono protocolli protetti (HTTPS, SFTP), registrazione degli eventi di sicurezza e protocollo Syslog. Possibilità di attivare/disattivare le porte di comunicazione e 50 account configurabili dall'utente. Include 512 MB di memoria a supporto di 50 registri di dati, più di 50 allarmidefinibili dall'utente, acquisizione forme d'onda, registrazione RMS 1/2 ciclo, pagine web personalizzate, registri min/max, tendenze dell'energia e tempo di utilizzo. Capacità di cronodatazione degli eventi a +/-1 ms utilizzando il metodo di sincronizzazione oraria che include PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) e la funzione impostazione di tempo di rete. 3 ingressi digitali e una uscita digitale, oltre alla possibilità di aggiungere fino a 4 moduli opzionali. I moduli opzionali I/O includono 2 relè, 6 ingressi digitali o 2 uscite analogiche e 4 ingressi analogici. Ampio intervallo della potenza di controllo di 90-415 V AC / 110-415 V DC. Temperatura ambientale operativa da -25 a +70 °C; tasso di umidità da 5% a 95%; altitudine fino a 3000 m. Montaggio su pannello (1/4 DIN) con display integrato.