SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM89RD96 DISPLAY REMOTO PM8244 + CAVO 3M - METSEPM89RD96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Melde- und Bedientableau
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Display - Farbe
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480701986
Artikelnummer
SNRMETSEPM89RD96
Herstellernummer
METSEPM89RD96
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Display:
Farbe
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Touchfunktion:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
sonstige
Bezeichnungsfeld:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Farbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP54


