SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMGN15710 SBI 2P 14X51 500V SPIA SEGN. - MGN15710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303432402969
Artikelnummer
SNRMGN15710
Herstellernummer
MGN15710
Hersteller
SNR
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
2
Leitungsschutzschalter C60, UL489, 2P, 3A, D Charakteristik, 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter. Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277V AC.