Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMGN15718 SBI 3P+N 22X58 660V SPIA SEGN. - MGN15718

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3303432402921

Artikelnummer

SNRMGN15718

Herstellernummer

MGN15718

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Einbautiefe:

50.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Leitungsschutzschalter C60, UL489, 2P, 10A, D Charakteristik, 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter. Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277V AC.