Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10104T CENTR. MP PAR. 4M BIANCO TRAS. - MIP10104T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480145575

Artikelnummer

SNRMIP10104T

Herstellernummer

MIP10104T

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

124 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

198 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

95 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

74 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

EMV-Ausführung:

nein

Questo centralino Resi9 MP per dispositivi modulari è dotato di una porta traslucida. Questo centralino a parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni sono (W) 124mm x (H) 198mm x (D) 95,5mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 1 fila di 4 moduli da 18 mm. La corrente nominale In è 50 A. La tensione di isolamento nominale è inferiore a 400 VCA. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. Il grado di protezione è IP40 e IK07. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003).