SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10106 CENTR. MP PAR. 6M BIANCO OP. - MIP10106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Mini Pragma
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480145513
Artikelnummer
SNRMIP10106
Herstellernummer
MIP10106
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
160 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
198 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
102 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein