Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10106T CENTR. MP PAR. 6M BIANCO TRAS. - MIP10106T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480145582

Artikelnummer

SNRMIP10106T

Herstellernummer

MIP10106T

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

160 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

198 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

95 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

80 mm

DIN-Schiene:

nein

RAL-Nummer:

9003

EMV-Ausführung:

nein

Resi9 MP è un involucro modulare a montaggio superficiale. Questo centralino in plastica è composto da 1 fila di 6 moduli di 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. Il grado di protezione è IP40. È dotato di una porta translucida. Il colore del lato anteriore è bianco (RAL 9003). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. È dotato di una guida asimmetrica da 35 mm. Non sono presenti morsettiere. La corrente nominale In è fino a 63 A. È conforme alle norme IEC 529, IEC 60439-3, IEC 60670-24. Le dimensioni totali sono (W) 160 mm x (H) 198 mm x (D) 95 mm. L'involucro è realizzato in tecnoplastica (parte posteriore e parte anteriore). La porta è realizzata in tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è 650°C per la porta, la parte posteriore e la parte anteriore. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25 °C e +60 °C.