SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10108 CENTR. MP PAR. 8M BIANCO OP. - MIP10108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Mini Pragma
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480145520
Artikelnummer
SNRMIP10108
Herstellernummer
MIP10108
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
196 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
228 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
102 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein



