Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10112 CENTR. MP PAR. 12M BIANCO OP. - MIP10112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480145537

Artikelnummer

SNRMIP10112

Herstellernummer

MIP10112

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

268 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

228 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

102 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

DIN-Schiene:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Resi9 MP è un involucro modulare a montaggio superficiale. Questo centralino in plastica è composto da 1 fila di 12 moduli di 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. Il grado di protezione è IP40. È dotato di una porta bianca liscia. Il colore del lato anteriore è bianco (RAL 9003). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. È dotato di una guida asimmetrica da 35 mm. Non sono presenti morsettiere. La corrente nominale In è fino a 63 A. È conformealle norme IEC 529, IEC 60439-3, IEC 60670-24. Le dimensioni totali sono (W) 268 mm x (H) 228 mm x (D) 102 mm. L'involucro è realizzato in tecnoplastica (parte posteriore e parte anteriore). La porta è realizzata in tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è 650°C per la porta, la parte posteriore e la parte anteriore. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25 °C e +60 °C.