SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10212T CENTR. MP PAR. 2X12M BIANCO TR. - MIP10212T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Mini Pragma
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480145629
Artikelnummer
SNRMIP10212T
Herstellernummer
MIP10212T
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
268 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
353 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
102 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
nein
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein



