SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30112 FRON. CENTR. MP INC. 12M BIANCO OP. - MIP30112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Mini Pragma
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480150289
Artikelnummer
SNRMIP30112
Herstellernummer
MIP30112
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
294 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
252 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
98 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein



