Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30112T FRON. CENTR. MP INC. 12M BIANCO TR. - MIP30112T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480150210

Artikelnummer

SNRMIP30112T

Herstellernummer

MIP30112T

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

294 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

252 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

98 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

80 mm

DIN-Schiene:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Questo prodotto Resi9 MP è composto da una parte anteriore trasparente e da una porta trasparente. È dedicato a 1 fila di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 12. Le dimensioni sono (W) 294 mm x (D) 252 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.