Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30312T FRON. CEN. MP INC. 3X12M BIANCO TR. - MIP30312T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480150241

Artikelnummer

SNRMIP30312T

Herstellernummer

MIP30312T

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

294 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

225 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

98 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

80 mm

DIN-Schiene:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Questo prodotto Resi9 MP è composto da una parte anteriore trasparente e da una porta trasparente. È dedicato a 3 file di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 36. Le dimensioni sono (W) 294 mm x (D) 502 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.